曜日別特売

コネクタ端子台 PCXシリーズ

コネクタ端子台 PCXシリーズ - 東洋技研コネクタ端子台 PCXシリーズ - 東洋技研コネクタ端子台 PCXシリーズ - 東洋技研コネクタ端子台 PCXシリーズ - 東洋技研コネクタ端子台 PCXシリーズ - 東洋技研コネクタ端子台 PCXシリーズ - 東洋技研
(1件のレビュー)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
結線方式
極数
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19791345PCX-1H34-TB34-K1DINレールスクリューレス/MIL34P3.5111
4,330
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
19791354PCX-1H40-TB34-M2-XDINレールスクリューレス/MIL34P3.50.5/COM20.5/COM20.5/COM2
4,480
4,398
4,838(税込)
当日出荷
19791363PCX-1H40-TB34-M2-YDINレールスクリューレス/MIL34P3.50.5/COM20.5/COM20.5/COM2
4,480
4,398
4,838(税込)
当日出荷
19791372PCX-1H40-TB34-O1DINレールスクリューレス/MIL34P3.50.5/COM20.5/COM20.5/COM2
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
19791388PCX-1H40-TB34-O3DINレールスクリューレス/MIL34P3.50.5/COM20.5/COM20.5/COM2
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
19791397PCX-1H40-TB40-K-CPUDINレールスクリューレス/MIL40P3.5111
4,750
4,698
5,168(税込)
当日出荷
19791406PCX-4F40-TB34-O1DINレールスクリューレス/FCN34P3.50.5/COM20.5/COM2-
5,030
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
19791415PCX-4F40-TB34-O3DINレールスクリューレス/FCN34P3.50.5/COM20.5/COM2-
5,030
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
60962922PCX-1H40-TB34-O2DINレールスクリューレス34P3.511-
4,260
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
60962938PCX-1H40-TB34-O4DINレールスクリューレス34P3.511-
4,480
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
39383944PCX-1H40-TB34-O1--34----
4,480
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
39383953PCX-1H40-TB34-O3--34----
4,480
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
64035178PCX-1H40-TB40-M2-X-------
4,750
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
64035187PCX-1H40-TB40-M2-Y-------
4,750
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
64035196PCX-1H40-TB40-O1-------
4,750
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
64035205PCX-1H40-TB40-O3-------
4,750
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19791354
2021-09-12
用途: 監視盤に組込み

代理店経由で入手できず注文しました。納期に間に合い助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする