インジニオ ピーラー

インジニオ ピーラー T-fal(ティファール)

デザインと機能を徹底的に追求したティファール最高級シリーズ!優れた耐久性で長く愛用できる高品質!
動くブレード!刃の部分が動くので、食材にフィットして、皮むきが素早くスムーズ。

幅(mm)73 全長(mm)140 質量(g)45 耐熱温度(℃)(シリコン)230、(ナイロン)220 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)73×24×140 食器洗浄機× 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19632402 K21418
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする