曜日別特売

FD-M313-6

FD-M313-6 - SHIMANO(シマノ)
(5件のレビュー)

対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T
ダウンスイング / デュアルプル
取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付)
チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T
チェーンステーアングル:66-69°

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19636243EFDM313X6
2,164
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19636243
2020-05-13
用途: クロスバイク装着時
その他業種

あさひのプレスポGにライトウェイの35Cを履かせた所、元々ついていたフロントディレイラーとタイヤが干渉した為、一か八かでこの商品を購入しました。結果はOKで、保険のJISも通りましたし、フロントギアはすんなり可変できます。自分で設置して調整はお店でやってもらいました。満足してます。

対象商品 : 19636243
2020-03-25
用途: ロードバイクの改造に
まつたその他業種

ロードバイクを街乗り用に軽く乗りやすくするのにクランク、3S チェンリングも変えました。安い部品で軽く乗り易いです

対象商品 : 19636243
2019-06-28
用途: MTBのパーツ交換
サービス業

まだ作業中ですのでなんとも言えないですが、まぁ大丈夫そうです。
最後の数字で3か6かで悩んだ場合、ダウンヒルバイクで無い場合はほぼ6で間違い無いらしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19636243
2017-12-24
用途: 自転車に装着
製造業

スムースに取付ができて動きも問題ないです。微調整も簡単にできました。

対象商品 : 19636243
2016-09-30
用途: MTB交換作業
加村

星4つは未使用のため。
7速―3速のシマノのシステム使ったMTB(20年前の)の交換部品として購入。
フロントでぃれーらーの形状は2つあって コンパクトなのと
当該製品のようにいわゆる吊り下げタイプと。
あるプロ曰く、同じタイプにしたらというご意見にしたがって
買いました。外れてない意見と思います。
あとは使ってからのお楽しみ。
ちなみに既設のディレーラの取り付け直しを自分でやりました。
20年前に某自転車店がやったままだったのですが、現在の基本からすると(当時がどうか不明)ひどい取り付けで20年使用していたようで。こういうことも世の中多々ありますね。勉強してないと
だまされる(この製品には関係ないです)
 ちなみにシマノのラピッドファイヤを先日交換したら、ピタピタと
ギアチェンジします。さすがって感じ(もちろんディレーラは20年モノなんですけど)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする