曜日別特売

FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm

FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm - SHIMANO(シマノ)FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm - SHIMANO(シマノ)
(8件のレビュー)

スピード:7/8S
BB:四角
歯数構成:42X32X22T
クランク長:170mm
チェーンガード付き

クランク長(mm)170ブラック内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19636602EFCM311C222CL
4,852
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: クロスバイクでライド

GIANT Escape R3につけてます。22歯は干渉しそうだったし、32歯でも急坂登れるので、カシメ部を削って取って軽量化してダブルにして乗ってます。(保証対象でなくなるので自己責任)
クランク長165mmもあると良かった。

対象商品 : 19636602
2021-08-13
用途: フロントギアの交換
製造業

ロードバイクのフロントギアの交換にチャレンジしてみました。自分で交換するのは
初めてでしたので不安がありましたが、簡単に交換できました。また価格もリーズナブルでとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19636602
2021-08-13
用途: 8速のマウンテンバイクには唯一の選択肢です。
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のシマノ。安くて高品質。8速のコンポは衰退しましたが、もう少し乗っていたいので助かります。

対象商品 : 19636602
2020-03-25
用途: 自転車の整備,改造
まつたその他業種

坂道が多いのでロードバイクをマウンテン仕様に換えるのに使いました。無理やり使ってますが今のところ軽く走れて満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 19636602
2019-04-03
用途: 古いMTBのクランク交換に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

美しい製品で所有する喜びを感じさせます。 耐久性はまだ分かりませんが、街乗りでは十分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19636602
2018-08-18
用途: 古いクロスバイクのレストア用
建設業・工事業

バッシュガードが割れた同歯数なALTUSの古いクランクを交換するためにBB-UN26と同時に購入。
見た目はゴツさが適度で、最近のシマノのロード用クランクよりシンプルで美しいのでは無いか。
ロゴがグレードではなく社名なのも良い。
バッシュガード(チェーンの最外周のズボンの裾巻き込まれ防止)がデザインに溶け込んでいて、ホワイトラインが肉抜きされたスリットのようにも見え、ブラックに軽さを出している。
シマノの真髄はDura、XTRではなく、ロー・ミドルレンジの製品にあると思う。

3が参考にしています
対象商品 : 19636602
2018-05-21
用途: 13年前のMTBをレストアするために購入
農・林・水産業

古くなったMTBをレストアするために購入しました。
付属取り付けボルトも付いてきましたので良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 19636602
2016-10-24
用途: 摩耗したMTBの交換用

長年乗っているMTBのスプロケが摩耗したので交換。ガード付きなのでトレイルランでうっかり足をついたときに足を怪我する心配も減って満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする