四角箸ニュー格子

四角箸ニュー格子 若泉漆器
(6件のレビュー)

材質ペット樹脂 ブラック 耐熱温度(℃)100~110 食器洗浄機 消毒保管庫 内容量1膳
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19652754 H-41-55 210
125
85
94 (税込)
当日出荷
19652763 H-41-56 225
125
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19652763 H-41-56 19652858 H-18-93 H-18-93 六角箸 若泉漆器 19652858 六角箸 若泉漆器 1膳 169 税込186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19652763
2023-05-12
用途:
通常の食事用に
オール・パワフル 様 (サービス業)

若干不器用で箸の持ち方は良いのですが良く物を滑らせてしまうので滑り止め付箸を利用してます。可でも不可でも無く使いやすい箸です。

対象商品:
19652763
2022-05-04
用途:
飲食店でお客様に、提供しています。
飲食業

とても落ち着いた格子柄で持ちやすくお客様にも好評です。
注文番号62966173の箸袋を使っていますが品格向上です。

対象商品:
19652754
2020-04-13
用途:
ワインバーのお客様用
卸売・小売業

手の大きい方にはやや短めですが、特に不自由を感じる事はなさそうです。
デザインは和洋どちらでも合います。価格も含めて大変満足です。

対象商品:
19652763
2019-05-02
用途:
お客様の使うエコ箸
炭火焼鳥 瑞 様 (飲食業)

22.5センチが良い長さで、20センチだと男性には短いので、この長さがとてもよいです。
黒のさりげない市松模様も素敵で
食洗機にかけても耐久力も十分にあります。

1人が参考にしています
対象商品:
19652754
2018-07-24
用途:
お箸
Aynique 様 (飲食業)

100均より安く高級感あり、大変満足しました。
長いほうがよかったかも。

対象商品:
19652763
2018-02-22
用途:
カフェのお客様用として使っております。
合同会社セルフディフェンス結 様 (飲食業)

滑り止めや指先の当たり具合もよく、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする