曜日別特売

補修CVTプーリーベルトKIT

補修CVTプーリーベルトKIT - ALBA(アルバ)補修CVTプーリーベルトKIT - ALBA(アルバ)補修CVTプーリーベルトKIT - ALBA(アルバ)補修CVTプーリーベルトKIT - ALBA(アルバ)補修CVTプーリーベルトKIT - ALBA(アルバ)補修CVTプーリーベルトKIT - ALBA(アルバ)補修CVTプーリーベルトKIT - ALBA(アルバ)補修CVTプーリーベルトKIT - ALBA(アルバ)
(2件のレビュー)

「修理代金はいくらかかるのか」と不安になったら当キットの出番。車種専用キットだから部品の組み合わせの心配ご無用なのです!車輌型式によりウエイトローラーのグラム数やベルトが変わります。

内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※車輌型式によりウエイトローラーのグラム数やベルトが変わります。当キットは車種専用キットになっています為、今一度現車の型式をお確かめ下さい。
全38種類を絞り込む
適合車種
38種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19830317ZGM-H030011048Gプーリー、スライドピース、ボス、ランプレート、ウエイトローラー(16×13 8g)、ドライブVベルトH L-DIO(AF35)
6,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
19830326ZGM-H040011046Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(16×13 6g)、ドライブVベルトH スマートDIO
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19830335ZGM-H040021105Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(16×13 5g)、ドライブVベルトH スマートDIO Z4
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830344ZGM-H050011116Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(16×13 6g)、ドライブVベルトH Today(61/67)
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19830353ZGM-H050021206Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(16×13 6g)、ドライブVベルトH ジョルノ(AF70)
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830378ZGM-H070011096Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(16×13 6g)、ドライブVベルトH ズーマー
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830387ZGM-H0800210211Gプーリー、スライドピース、ボス、ランプレート、ウエイトローラー(16×13 11g)、ドライブVベルトHジャイロU(TA01)
6,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
19830423ZGM-S0200230711Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(17×12 11g 3個)、ドライブVベルトS レッツ4(K5ヨウ)
6,100
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
19830432ZGM-S0300130111Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(17×12 11g)、ドライブVベルトSアドレスV100/11
6,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830448ZGM-S0300230113Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(17×12 13g)、ドライブVベルトSアドレスV100/13
6,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19830457ZGM-S0400131011Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(17×12 11g)、ランプレート、ドライブVベルトS ヴェクター125
8,300
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
19830466ZGM-S0400231014Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(17×12 14g)、ランプレート、ドライブVベルトS ヴェクター150
8,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
19830475ZGM-S0500130316Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(20×15 16g)、ランプレート、ドライブVベルトSアドレスV125-K7
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
19830484ZGM-S0500230318Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(20×15 18g)、ランプレート、ドライブVベルトSアドレスV125/S
8,500
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
19830493ZGM-Y0100120712Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(20×12 12g)、ドライブVベルトY シグナスX125
7,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
19830502ZGM-Y020012079Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(20×12 9g)、ドライブVベルトY シグナスX タイワン
7,700
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830518ZGM-Y0200221510Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(20×12 10g)、ドライブVベルトY シグナスX タイワン5
7,700
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830527ZGM-Y030012015Gプーリー(Φ21)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 5g)、ドライブVベルトY JOG(3KJ)
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830536ZGM-Y030012016Gプーリー(Φ21)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 6g)、ドライブVベルトY アプリオEX(4LV1)
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830545ZGM-Y030012036Gプーリー(Φ21)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 6g)、ドライブVベルトY S-JOGZR(3YK)
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830554ZGM-Y030012037Gプーリー(Φ21)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 7g)、ドライブVベルトY JOG(3KJ/B)
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830563ZGM-Y030012116Gプーリー(Φ21)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 6g)、ドライブVベルトY BJ(5XN3)
6,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830572ZGM-Y030022016Gプーリー(Φ18)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 6g)、ドライブVベルトYS-JOGZ/EX(3YK)
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830588ZGM-Y030022036Gプーリー(Φ18)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 6g)、ドライブVベルトY アクシス50(3VP)
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830597ZGM-Y030022037Gプーリー(Φ18)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 7g)、ドライブVベルトYリモコンJOGZ2(5SW)
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19830606ZGM-Y030022117Gプーリー(Φ18)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 7g)、ドライブVベルトYJOGZ2(3SW6/8)
6,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830615ZGM-Y030022135Gプーリー(Φ18)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 5g)、ランプレート、ドライブVベルトYVINO(5ST/13P2)
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830624ZGM-Y040022086Gプーリー(Φ18)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 6g)、ランプレート、ドライブVベルトYギア4ST(10BT)
7,700
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
19830642ZGM-Y040022099Gプーリー(Φ18)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 9g)、ランプレート、ドライブVベルトYギア2ST(4KN9-)
6,100
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19830658ZGM-Y050022039Gプーリー(Φ21)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 9g)、ランプレート、ドライブVベルトY アクシス90
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830667ZGM-Y060012179Gプーリー(Φ18)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 9g)、ランプレート、ドライブVベルトY VOX
7,700
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830676ZGM-Y0700120511Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(20×12 11g)、ドライブVベルトY マジェ125
7,700
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
19830685ZGM-Y0800121614Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(20×12 14g)、ドライブVベルトY アクシストリート
7,700
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
19830405ZGM-S0100130414Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(17×12 14g 3個)、ドライブVベルトS レッツ2
6,000
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
19830414ZGM-S0200130711Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(17×12 11g 3個)、ドライブVベルトS レッツ4
6,100
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
19830633ZGM-Y040022095Gプーリー(Φ18)、スライドピース、ウエイトローラー(15×12 6g)、ランプレート、ドライブVベルトYギア2ST(4KN-8)
6,100
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
19830362ZGM-H0600110310Gプーリー、スライドピース、ウエイトローラー(16×13 10g)、ドライブVベルトHリード50(AF20)
6,000
取扱い終了
返品不可
19830396ZGM-H080031027Gプーリー、スライドピース、ボス、ランプレート、ウエイトローラー(16×13 7g)、ドライブVベルトHジャイロC(TA02)
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19830405
2022-12-15
用途: 交換して作動確認した
製造業

別に無い、使用して以前と変わらなかった、ありがとうございます。

対象商品 : 19830335
2016-07-11
用途: バイクメンテナンス時に使用
その他業種

現状のプーリーが摩耗していたので交換しました。ベルトの品質も良く円滑な走りとなりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする