ブースターケーブル 10m
らくらくとどく10m、小型農機に最適!軽トラック・トラクター・コンバイン・田植え機・耕うん機に!
適合バッテリーサイズ○○A19~○○B24までクリップのつなぎ順が表記されているつなぎ順タグ付きで誰でも簡単につなげます。
用途
ブースターケーブル。
DC12V用。
長さ(m)10
電圧(V)12
質量(kg)約3.15
電線仕様11.6mm2
内容量1個
DC12V用。
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み充分に理解された上で使用してください。※取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※エンジンがかからない場合はブースターケーブルでの補充電作業を行ってください。
※ブースターケーブルによる始動の場合は正しい順序で接続してください。
※接続作用中、クリップを車のボディーに接続させないでください。ご
※使用中、火気に近づけたり引火しやすい物のそばで絶対に使用しないでください。バッテリーが爆発するおそれがあります。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19828077 | MLX-1000 | 73058993 | BT-16 |
![]() |
ブースターケーブル BT | Meltec(大自工業) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 19828077
2017-12-07
- 用途:
- バッテリーのブウスターは勿論ですが、水道解氷器の延長コードとして使用。
その他業種
水道解氷器の延長コードに使用した場合、長さ太さ共大変使い易く重宝です。
上記以外は、今の処使用して居りませんので感想を得ません。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27