フレコンバック 一年耐候
- 仕様
- 短期仮設 1年相当
- 質量(kg)
- 約2.15
- 容量
- 最大1m3
- 材質(本体)
- 1500D×14×14(PP)
- ベルト幅(mm)
- 100
- 方式
- 4点吊り
- 本体寸法(mm)
- Φ1100×H1100
- 材質(ベルト)
- PP
- 耐候性
- UV耐候剤高純度1.2%配合
- 充填量
- 最大20kN/m3
- 内容量
- 1パック(10枚)
保管用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09













