曜日別特売

Mr.メタルプライマースプレー

Mr.メタルプライマースプレー - 日本ハートビル工業

密着性が更によくなり、耐久性が増します。

使用方法
塗る面と噴射口の間は20~30cmの間隔をとります。
一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながらやや薄めに満遍なく2回~3回くらい塗り重ねます。
十分乾いてから、防滑塗料を塗ります。強制乾燥であれば、60℃~70℃の温度で約30分
自然乾燥であれば、20℃位の気候で約6時間で乾燥します。
用途
滑り止め防滑塗料の金属用下地塗料
透明
成分
メチルイソブチルケトン、エチレングリコールモノエチルエーテル、セカンダリーブチルアルコール、イソブチルアルコール、エチルアルコール
特性
耐久
塗り面積(m2)
1
主な用途
金属
標準塗布量
1缶=1m2塗れます
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20025714B504
1,500
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする