【タネ】ミニトマト栽培基本セット
かわいいミニトマトを育てるセットです!
セット内容やさいのたねミニセット×1、苗床×1、花と野菜の土(3.6L)×1、追肥(10g)×1
内容植物栽培
科目生活科・総合学習
内容量1個
種・球根・植物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20038953
2021-05-19
- 用途:
- トマトの観察
卸売・小売業
種の小ささと発芽率の良さに驚きました。いつもは苗を買うのですが手に入らなかったので種からやってみようと思いました。普通の種では多過ぎるので本当にほんの少し種が欲しくてこの商品を選びました。結果良かったです。ピーマン、きゅうり、トマト、ひまわり、朝顔などのほんの少しの種のセット=詰め合わせ が販売されると面白いかと思います。
- 対象商品:
- 20038953
2020-06-07
- 用途:
- 幼児の情操教育に
不動産業
栽培キットになっていて便利です。
タネから育てる自信がなかったのですが、キットなら何とかなると思い購入しました。
すくすく育ってくれたので、収穫が楽しみです。
- 対象商品:
- 20038953
2019-03-19
- 用途:
- 露地野菜栽培
農・林・水産業
迅速な配送に感謝しております。
丁寧な配送に感謝しております。
冷間地ではありますが、おかげさまで芽が出ました。小さな双葉で可愛いです。これから暖かくなると思うので、すくすく育ってほしいです。
- 対象商品:
- 20038953
2017-03-24
- 用途:
- ベランダ菜園
勝田土木管理 様
(建設業・工事業)
全く芽が出ない。
説明書が無いので栽培方法がよくわからない。
MonotaROからの回答
種まきのタイミングや水やりなど、ごく一般的なミニトマトの育成方法と同じでございまして、特別説明書のようなものはお付けしておりません。
種まきは夜間気温が15℃以上になる時期に行ってください。
お住まいの地域によって気温が異なりますので、まずはまきどきにお気をつけ頂きますようお願い致します。