ワックスオフメリット

ワックスオフメリット - イサム塗料
(5件のレビュー)

ワックス、シリコンなどの汚れを取り除きます。
旧塗膜に対する塗料の密着度を強化します。
静電除去効果があります。

危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20051544324-28141缶(3.785L)
オープン
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
20051553324-28141缶(16L)
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 塗装前の脱脂に

塗装前だけではなく、塗装面にやさしいので両面テープを張る前の脱脂にも使えます。

対象商品 : 20051544
2021-10-11
用途: これ一択
卸売・小売業

ホンダ車の新車保護フィルムのノリあと剥がしに使用しています。
長期在庫車のこびりついたノリのはがし易さは抜群です。黒い車は多少白ボケするのでその後少しだけ研磨します。

1が参考にしています
対象商品 : 20051544
2021-03-16
用途: 旧車塗装

静電帯電予防を選択肢に加えた。清拭についてはワックス成分を溶解するよりも浮き上がらせる作用を期待している。

対象商品 : 20051544
2021-01-13
用途: 塗装作業
宮清自動車・二輪車・自転車関連業

簡単にでき塗装のむらはぎきがなくあとしよりが楽です

対象商品 : 20051553
2016-05-02
用途: 自動車塗装
有限会社ジャパンオート

一応静電気除去でこの値段は安いと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする