熱媒体油 バーレルサーム400
高温度用の合成系熱媒体油です。
境膜温度370℃まで液相循環で使用できます。
用途高沸点高温度用熱媒体油
使用温度範囲(℃)(バルク)-10~340、(境膜)-10~370
仕様(分子量)270、(膨張係数 1/℃)8.6×10-4
引火点(℃)210
沸点(℃)390
流動点(℃)-20以下
危険等級Ⅲ
発火点(℃)495
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※この商品は使用確認書を交わしていただかないと販売出来ない商品になります。使用確認書を返却していただけない場合はキャンセルとさせていただきますのであらかじめご了承ください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07