スポーツバイク専用リアキャリア

スポーツバイク専用リアキャリア - 昭和インダストリーズ
(5件のレビュー)

700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア
シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能
JIS規格クラス18準拠品
リフレクター(別売)取り付け可能

ブラック最大積載量(kg)18まで積載可能寸法(mm)幅130×奥行335クラス18内容量1個
注意
※子供乗せは装着不可
※スポーツ車専用 及び、キャリヤダボがなければ装着できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20079763RCX-100
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20079763
2023-07-22
用途: アサヒ・プレシジョンの2010年モデルに

貴重なダボ付スポーツ車向けの荷台です、しかも日本製。小ぶりで幅が狭めなのが玉に瑕ですが、1.1kgとそう重くないです。一番良いのはリアリフレクターを付ける金具があることで、私はここに赤のLED電灯をつけました。そのような電灯の取り付けに工夫が必要な場合があるかもしれません

対象商品 : 20079763
2020-10-09
用途: 自転車にカゴ取り付けるため
その他業種

自転車はクロスバイク GIANT CROSS300 07年モデルに取り付けました。このキャリアの上にステンレスのカゴを取り付けていて、買い物や通販の荷物をコンビニ受け取りする際に重宝しています。キャリアはフレームエンド側のダボ穴とシートポストに固定するタイプです。そのため、キャリア装着後にサドルの高さを変更する場合はシートポスト側のボルトを緩めないといけません。付属のボルトはダボ穴側は十字付き六角ボルト(サイズ測ってませんが多分M5)、シートポスト側はM6の長さ45mm程度の六角ボルトです。ボルトは見た目から錆びやすそうなのと取り回しを考えて、別途ステンレスの六角穴付きボルトに交換すると良いと思います。

対象商品 : 20079763
2020-07-25
用途: GTの後ろに
サービス業

アメリカブランドのマウンテンバイクのキャリアとして取り付けました。ネジもピッタリで難なく取り付けりました。

1が参考にしています
対象商品 : 20079763
2020-01-25
用途: ビーチクルーザーに装着
サービス業

ビーチクルーザーにはキングハブナット取り付け金具が必要です。

対象商品 : 20079763
2018-08-09
用途: 自転車に篭を付けるため。

ロード用のキャリアはあまりないので助かった。もうちょっと軽ければいいなと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする