トラックボードPro

トラックボードPro 日本パレットレンタル
(3件のレビュー)

ワンランク上の輸送品質のために!!
ずれにくい! 凹凸形状により、接点圧力が高くなったため、商品を保持する力が向上! ずれにくい構造で商品をしっかり保護します。
約30%軽量化! 独自の凹凸形状(特許申請中)により、従来品に比べて約30%の軽量化を実現!軽くなって扱いやすくなりました。
保管時ずれ防止! 凸凹形状を嵌合でき、複数枚重ねても、ずれることなく保管可能。

厚さ(mm)45 サイズ(mm)1200×900×45 材質帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE) 質量(kg)0.7 グレー 内容量1セット(10枚)
注意
※個人宅への配送不可になります。
※サイズ・質量は、成型条件、温度差による収縮等により多少異なる場合があります。
※直射日光・雨を避けて、屋内保管してください。
※可熱性ですので、直接火気にさらさないでください。
※極端に曲げないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20084042 Pro9
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2019-12-29
用途:
荷物の緩衝材として
運輸・通信業

色が薄い水色なので汚れが気になる
素材的には他の商品と比べても遜色はない

対象商品:
20084042
2019-05-01
用途:
商品の間に挟みます。
運輸・通信業

凹凸があるので摩擦が少なく使いやすいです。もう少しだけ厚みがあるとなお最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
20084042
2018-11-26
用途:
大型車貨物の緩衝材として
運輸・通信業

薄くコンパクトになるのが良い。使用感はねずみ色の他の緩衝材と違いはほとんどない。あとは薄い事による耐久性がどう出てくるか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする