アトミクス
マイルドシーラー浸透型
アトム遮熱メタセラシリコン指定シーラー
用途
窯業系屋根材にアトム遮熱メタセラシリコンを塗装する際に使用します
特性
遮熱
種別
油性
塗り面積(m
2
)
93~125(0.12~0.16kg/m2)
主な用途
屋根
希釈剤
塗料用シンナーで0~5%希釈
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18.3L
油性 or 水性
水性
上塗塗装可能時間
下塗後3時間以上(気温23℃時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(15kg)
関連資料:
付着性資料(1.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※洋風瓦(モニエル瓦等)の塗装については、事前にメーカーに確認してください。
※吸い込みの激しい場合、雪の多い所ではマイルドシーラー浸透型の塗装回数を増やしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20092388
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
1
お送りできません