曜日別特売

フォールディングペダル

フォールディングペダル - wellgo(ウェルゴ)
(5件のレビュー)

・ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能
・リフレクター付き
スピンドル : ボロン
ベアリング : 2DU(ポリマーベアリング)

ブラック材質ポリカーボネート寸法(mm)98×72.2×26質量(g)328内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20095958F178DU
2,320
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20095958
2022-09-27
用途: 折り畳み自転車に使用。
製造業

意外としっかりしています。ペダルの回転は、グリスがまだ硬いせいか軽くは回りません!同時に買ったベルハンマーを軸部分にスプレーしてなじませたら割と軽く回るようになった。折りたたみ方法も簡単で良い。外観はオール樹脂ですが、意外と滑りにくい!値段からすれば良い商品だと思います。

対象商品 : 20095958
2020-08-08
用途: 20インチ折畳み自転車に
建設業・工事業

ternのLinkA7の標準ペダルが折畳み不可の安価なものだったので此れに交換しました。
玄関や狭矮な駐輪場でとても重宝していましたが、いつのまにか黄色のリフレクタが1ヶ脱落していました。
接着が甘かった様です。
届いたらリフレクタ固着状態の確認を推奨します

対象商品 : 20095958
2019-08-10
用途: 自転車を折りたたむ時
有限会社三上オート工業自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも簡単で 折りたたみもスムーズに出来、満足しています。

対象商品 : 20095958
2018-03-24
用途: ミニ自転車の改良
その他業種

新しく買ったミニ折り畳み自転車のペダルが折り畳みではなかったため、購入しました。軽量で、足で曲げ伸ばしが出来るので、良かったと思います。ペダルの回転など不満なく使えています。耐久性はこれからです。

対象商品 : 20095958
2017-08-26
用途: 折り畳み自転車の機能アップ
その他業種

いろんなサイトで探したが,どこも品切れ状態。しかし,モノタロウの条件が一番良かった。まだ商品は届いていないが,モノタロウの信頼感から,★5つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする