サンワサプライ
RJ-45中継アダプタ(カテゴリ6)
カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
仕様
カテゴリ6対応
色
ホワイト
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×41×18
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0889-14
適合伝送帯域
カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106196
ADT-EX-6N
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください