Measurement Computing co.
8ch デジタル入出力 / 8ch リレーモジュール
仕様
【リレー数】 8ch
【用途】 SPDTリレー使用
【アナログ入力】 8ch
【その他】 ユニット増設可能、40Pin コネクタ使用
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155914
USB-PDISO8/40
¥
58,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください