USB-PDISO8/40 8ch デジタル入出力 / 8ch リレーモジュール Measurement Computing co. 20155914

8ch デジタル入出力 / 8ch リレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20155914 品番USB-PDISO8/40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
仕様
【リレー数】 8ch
【用途】 SPDTリレー使用
【アナログ入力】 8ch
【その他】 ユニット増設可能、40Pin コネクタ使用
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする