ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
グローバル
グローバルの 厨房用品
グローバルの キッチン・調理用品
グローバルの スライサー・削り/おろし/ジューサー
BOSKA チーズスライサー ホワイトオーク
ステンレス製
BOSKA チーズスライサー ホワイトオーク
注文コード
20552753
セミハードチーズを均等にスライスするのに便利なスライサーです。
用途
ハードチーズを薄くスライスしてサラダやおつまみに
材質
ステンレス
本体寸法(mm)
75×225×10
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
2256
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
20552753
2256
¥
3,300
¥
2,990
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
木製チーズスライサー
TKG
税込
¥
7,689
¥
6,990
プレミアムゼスターグレーター ブラック マイクロプレイン
マイクロプレイン
税込
¥
3,289
¥
2,990
(6)
バスケットへ
ダイヤモンドリナー(クロームメッキ)
新考社
税込
¥
2,739
¥
2,490
(2)
バスケットへ
イージーチェイサー チーズカッター
ネムコ
税込
¥
86,790
~
¥
78,900
~
WM チーズスライサー
WESTMARK
税込
¥
2,629
¥
2,390
バスケットへ
ツヴィリング チーズスライサー
ZWILLING(HENCKELS)
税込
¥
1,529
¥
1,390
バスケットへ
WM 手動ユニバーサルスライサー (折りたたみ式)
WESTMARK
税込
¥
9,889
¥
8,990
(1)
バスケットへ
18-10 チーズグラインダー
LT
税込
¥
5,379
¥
4,890
(1)
バスケットへ
レズレー 10-10チーズスライサー
レズレー
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
BOSKA チーズグレイター
グローバル
税込
¥
6,589
¥
5,990
(1)
バスケットへ
マイクロプレイン グルメ
マイクロプレイン
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
18-8ピアノ線チーズ切
TKG
税込
¥
252
¥
229
(4)
バスケットへ
チーズジロール
マトファー
税込
¥
5,049
¥
4,590
(1)
バスケットへ
ロックフォート チーズスライサー
マトファー
税込
¥
32,890
¥
29,900
バスケットへ
イージーチェイサー チーズカッターセット
ネムコ
税込
¥
141,900
¥
129,000
バスケットへ
レズレー チーズミル(ファインローラー)
レズレー
税込
¥
5,489
¥
4,990
バスケットへ
マイクロプレイン ゼスタ
マイクロプレイン
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
バスケットへ
ハンドスライサー
浜田屋商店
税込
¥
20,790
¥
18,900
バスケットへ
四面 チーズ卸器
ノーブランド
税込
¥
879
~
¥
799
~
18-8カツカッター 5枚刃仕様
本間製作所(仔犬印)
税込
¥
48,290
¥
43,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
スライサー・削り/おろし/ジューサー
チーズおろし・スライサー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります
おろし金
野菜スライサー
ハンドル式スライサー
ジューサー・絞り器
鰹節削り
チーズおろし・スライサー
シェアする