エアフィルター

エアフィルター - TRUSCOエアフィルター - TRUSCOエアフィルター - TRUSCOエアフィルター - TRUSCOエアフィルター - TRUSCOエアフィルター - TRUSCO
(1件のレビュー)

圧縮空気中の水分や5ミクロン以上の固形物を除去します。

全長(mm)172質量(kg)0.35取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ドレン排出
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20787253TAF403-81/4Rc手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)5
4,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
20787262TAF403-103/8Rc手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)5
4,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
20787278TAF403-151/2Rc手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)5
4,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20787253
2022-10-17
用途: エアツールとエアスプレー
教育・研究機関

とてもよい品質です。ストレートツールのエアフィルターと2連で使用しています。その製品1つで作業に使用していましたが、エアーガンから水分が噴霧されたためこれを追加増設しました。おかげで水分はでなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1が参考にしています
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする