TRUSCO
ルブリケータ
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。
ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
使用圧力(MPa)
1
全長(mm)
195
質量(kg)
0.41
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
使用油
タービン油1種(ISO VG#32相当)
ルブリケータ油排出口
ドレンガイドなし
貯油量(mL)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
管接続口径
処理空気量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20787314
TAL403-8
496-0246
1/4
1.2
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
20787323
TAL403-10
496-0220
3/8
2
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
20787332
TAL403-15
496-0238
1/2
2.1
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください