曜日別特売

ノンリークコート

ノンリークコート - 日本特殊塗料ノンリークコート - 日本特殊塗料ノンリークコート - 日本特殊塗料ノンリークコート - 日本特殊塗料ノンリークコート - 日本特殊塗料ノンリークコート - 日本特殊塗料ノンリークコート - 日本特殊塗料ノンリークコート - 日本特殊塗料
(3件のレビュー)

各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ)
防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。
密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。
新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。
防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。
耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。
防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。

用途
加硫ゴム系シート防水材、
アスファルトシート防水材、
砂付ルーフィング材、
FRP屋上防水に塗装できます。
成分スチレン酢ビエマルション使用場所屋外用特性防水、耐摩耗、耐久主な用途アスファルト希釈剤通常不要:濃い時は水で10%以内乾燥時間(時間)12~24以上危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※降雨・降雪・気温5℃以下の時は塗装を避けてください。
※施工表面温度が60℃以上の場合は、乾燥が速く乾きムラの原因となりますので塗装を避けてください。
※防水シートの剥がれ・膨れ・劣化がある場合は塗装しないでください。(防水シートを補修する必要があります。)
※既に水漏れや雨漏りが始まっている場所には使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21001243-1缶(3.5kg)グリーン5~7
オープン4,898
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り1点です
21001252-1缶(3.5kg)グレー5~7
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
21001268-1缶(10kg)グレー15~20
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
21001277-1缶(10kg)グリーン15~20
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本21001286-1缶(20kg)グリーン30~40
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本21001295-1缶(20kg)グレー30~40
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21001252
2020-06-02
用途: ベランダの塗装
ハウスリフォーム建設業・工事業

使いやすく、塗装もしやすくて、なかなかいい塗料です。

1が参考にしています
対象商品 : 21001295
2019-02-22
用途: 屋根防水
有限会社日生ハウジング不動産業

砂入りでよく下地にくっついているみたいですが、耐久性はこれからです。

1が参考にしています
対象商品 : 21001295
2017-06-20
用途: 屋上の塗装
不動産業

屋上がアスファルトシート防水なので、適応する塗料が見つかって良かったです。簡単に塗装できて、綺麗に仕上がり、安心しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする