曜日別特売

5Lシャコタンシート

5Lシャコタンシート - Gクラフト

人気のシャコタンシートに5Lモンキー用を追加いたしました。シート高を抑えたデザインに仕上がってます。専用取付ステー付属 Z2サイドカバーや、Z2テールカウルは取り付けできません。FIモンキー(AB27-1900001~)には取付できません。取り付け可能車種6Vモンキー(Z50J-1300017~1639002)、12Vモンキー(Z50J-2000001~2499999、AB27-1000001~1809999)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097068733559
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする