FIモンキー専用のアルミフレームです。
(キャブ車、装着不可)
●ネック長ノーマル、ヘッドパイプ位置30mmアップ。
●ネック角度25度
●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。
●ハンドルロック使用可能。
●メインパイプバフ仕上げ。
●フレーム重量5.6Kg( 純正フレーム重量4.9Kg)
●37104バッテリー移設キット装着可能。
●純正サイドカバーやフェンダーなどFI純正部品が使用可能。
●メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。
●ピボット部Φ12も可能。(ピボット部Φ12になった、専用スイングアームが必要になります。)
※FIタンク専用。
※ノーマルエアクリーナーは装着不可。(武川製エアフィルター03-01-1106推奨)
※専用シリアルナンバー刻印有り。
※ベアリングレースは圧入しておりません。
※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません(39974、39945)
※パイプ製造時の細かな傷が有ることがございますがご了承ください。
※画像のタンクマウントラバーは付属しません。
※モノショックスイングアーム使用不可。(GC-019用スイングアームも装着不可)
※純正マフラー、アップタイプマフラー使用不可。
(武川製Zスタイルマフラーは装着可能 品番04-02-2306)
※販売証明書は発行しておりません。
※ビッグスロットルとパワーフィルターは同時装着不可。
※39958ステアリングダンパーステー同時装着不可