小型循環冷却装置

小型循環冷却装置 - アズワン
仕様
循環液:水または水(50%)・エチレングリコール(50%)、ポンプ能力:15L/min
質量(kg)
27
電源
AC100V 50/60Hz
型番
F250
電源コード(m)
1.5 3Pプラグ
温度調節範囲(℃)
5~40
冷媒
R134a
サイズ(mm)
240×400×520
アズワン品番
1-2798-01
冷却能力(W)
210(5℃)・220(10℃)・250(20℃)
充填量(L)
1.7~2.6
温度調節精度(℃)
±0.5
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21337347F250
480,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする