曜日別特売

インナーワイヤー外装変速機用

インナーワイヤー外装変速機用 - CAPTAIN STAGインナーワイヤー外装変速機用 - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)
寸法(mm)Φ1.2×2200長さ(mm)2200ケーブル種類インナーケーブル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21258046Y-2453スチール
800
459
505(税込)
当日出荷
21258055Y-2454ステンレス鋼
1,000
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21258055
2018-10-23
用途: 交換用
その他業種

シマノのシフトの交換に利用しました。まったく問題なく利用できます。カットするのに多少手間取りました。

対象商品 : 21258055
2017-04-05
用途: 機械のメンテナンス時
スズキ商会

ステンレースに交換してからスムウスに使用でき変速しやすいです

対象商品 : 21258046
2016-11-07
用途: ワイヤー交換時
ピッコロ武蔵野三鷹サービス業

強度、質感、外見、全て問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする