曜日別特売

円筒型/板状分銅(ステンレス) セット

円筒型/板状分銅(ステンレス) セット - Yamato(大和製衡)円筒型/板状分銅(ステンレス) セット - Yamato(大和製衡)円筒型/板状分銅(ステンレス) セット - Yamato(大和製衡)
(1件のレビュー)
形状円筒型/板状材質ステンレス内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
227371735kg2kg 1ケ、1kg 2ケ、500g 1ケ、200g 1ケ、100g 2ケ、50g 1ケ、20g 1ケ、 10g 2ケ、5g 1ケ、2g 2ケ、1g 1ケ5000
210,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
227371822kg1kg 1ケ、500g 1ケ、200g 1ケ、100g 2ケ、50g 1ケ、20g 1ケ、 10g 2ケ、5g 1ケ、2g 2ケ、1g 1ケ2000
75,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
227371981kg500g 1ケ、200g 1ケ、100g 2ケ、50g 1ケ、20g 1ケ、 10g 2ケ、5g 1ケ、2g 2ケ、1g 1ケ1000
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
22737207500g200g 1ケ、100g 2ケ、50g 1ケ、20g 1ケ、 10g 2ケ、5g 1ケ、2g 2ケ、1g 1ケ、500mg 1枚500
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22737216200g100g 1ケ、50g 1ケ、20g 1ケ、 10g 2ケ、5g 1ケ、2g 2ケ、1g 1ケ、500mg 1枚、200mg 2枚、100mg 1枚200
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
22737225100g50g 1ケ、20g 1ケ、 10g 2ケ、5g 1ケ、2g 2ケ、1g 1ケ、500mg 1枚、200mg 2枚、100mg 1枚100
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22737198
2018-06-12
用途: 小型モータの特性検査用に使用。
有限会社ジャパンマグネット製造業

長年同類の円筒分銅を使っていましたので使い慣れているものを選びました。分銅の組み合わせラインナップがいろいろあって助かりました。500g以下のもので揃えたかったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/220/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする