大阪塗料工業
NTXウルトラック木匠シーラー
ヤニ止め効果に優れている。
速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている。
用途
ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。
木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー。
使用場所
屋内用
特性
速乾
主な用途
木
希釈剤
NTXウレタンシンナー
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
【23℃】夏/2、冬/4
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)0~10、(刷毛)0~10
混合比
1:01
塗り重ね可能時間(時間)
2~40
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
4
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
60~70
注意
※ヤニ分の多い材には、1回目のシーラーを十分乾燥(24時間位)させ数回塗装してください。
※一般のウレタンシンナーを使用しますと、白濁することがあります。
※中塗りにポリエステル樹脂塗料を使用する場合は、シーラー面研磨を行ってください。
※B液(硬化剤)の使用後は、すぐに内蓋で密栓してください。
※A液(主剤)の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合がありますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用ください。
※A、B液共に、低温低湿の条件下で保管してください。
※高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。
全6種類を絞り込む
タイプ
主剤
硬化剤
内容量
1缶(2L)
1缶(4L)
1缶(15kg)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21527336
-
1缶(2L)
主剤
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527345
-
1缶(4L)
主剤
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527354
-
1缶(15kg)
主剤
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21527363
-
1缶(2L)
硬化剤
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527372
-
1缶(4L)
硬化剤
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527388
-
1缶(15kg)
硬化剤
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。