大阪塗料工業
NTXライトシーラー
※速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。
※木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。
※オイルステインの色押さえとしても使用できる。
※PRTRの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
特性
速乾
色
無色透明
タイプ
ウッドシーラー
硬化時間(分)
30(23℃)
主な用途
木
指触乾燥時間(分)
10(23℃)
外観
無色透明
希釈剤
メタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)30~40、(刷毛)0~20
塗り重ね可能時間(時間)
1以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
60~80
注意
※塗装前に、塗装表面のワックスや油分は、ラッカーシンナーや洗剤で除いて頂き乾燥後、ケバを#180~#240サンドペーパーで研磨して下さい。
※刷毛の洗浄はラッカーシンナーを使用して下さい。
※屋内で塗装される場合は、換気には十分注意して下さい。
※火気には十分注意して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21527573
-
1缶(4L)
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21527582
-
1缶(16L)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。