NTXソライトフィラー HG-7

NTXソライトフィラー HG-7 - 大阪塗料工業

目止め効果が非常に優れている。
塗布、拭き取り作業が軽くできる。
木目が鮮明で透明感のある仕上がりになる。
塗料の沈殿分離があっても撹拌すると容易に分散する。

用途屋内木部全般。主な用途屋内木部使用場所屋内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(NTXソライトフィラーHG-7:各ステイン)100:5~30ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
注意
※塗料には多くの顔料分が配合されていますのでご使用に際しては撹拌して下さい。
※火気には十分注意して下さい。
※乾燥時間は1時間以上(23℃)とし、十分乾燥させてから次工程に移って下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21528815-1缶(4kg)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528824-1缶(20kg)
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする