チップ 2QP-CCGW

チップ 2QP-CCGW タンガロイ

形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51682324 2QP-CCGW060202 1ケース(5個) 2.38 6.5 6.35 0.2
40,800
29,990
32,989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51682340 2QP-CCGW060204 1ケース(5個) 2.38 6.5 6.35 0.4
40,800
29,990
32,989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51682358 2QP-CCGW09T308 1ケース(5個) 3.97 9.7 9.525 0.8
40,800
29,990
32,989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51682349 2QP-CCGW09T304 1ケース(5個) 3.97 9.7 9.525 0.4
40,800
29,990
32,989 (税込)
取扱停止中

返品不可
57941633 2QP-CCGW060202 1個 2.38 6.5 6.35 0.2
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57941651 2QP-CCGW060204 1個 2.38 6.5 6.35 0.4
5,100
 
 
取扱い終了

返品不可
57941685 2QP-CCGW09T304 1個 3.97 9.7 9.525 0.4
5,100
 
 
取扱い終了

返品不可
57941712 2QP-CCGW09T308 1個 3.97 9.7 9.525 0.8
5,100
 
 
取扱い終了

返品不可
57941667 2QP-CCGW060204 1個 2.38 6.5 6.35 0.4
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57941694 2QP-CCGW09T304 1個 3.97 9.7 9.525 0.4
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57941721 2QP-CCGW09T308 1個 3.97 9.7 9.525 0.8
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57941633 2QP-CCGW060202 57941624 2QP-CCGW060202 BXM20 画像準備中 チップ 2QP-CCM/GW タンガロイ 1個 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました
57941651 2QP-CCGW060204 57941642 2QP-CCGW060204 BXM20 画像準備中 チップ 2QP-CCM/GW タンガロイ 1個 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました
57941685 2QP-CCGW09T304 57941676 2QP-CCGW09T304 BXM20 画像準備中 チップ 2QP-CCM/GW タンガロイ 1個 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました
57941712 2QP-CCGW09T308 57941703 2QP-CCGW09T308 BXM20 画像準備中 チップ 2QP-CCM/GW タンガロイ 1個 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする