タンガロイ
チップ 2QP-CCGW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
9.7
6.5
9.7
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51682349
品番
2QP-CCGW09T304
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.7
内接円直径(Φmm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応