タンガロイ
チップ 2QP-CCGW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
注文コード
57941651
品番
2QP-CCGW060204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.5
内接円直径(Φmm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57941651
2QP-CCGW060204
57941642
2QP-CCGW060204 BXM20
チップ 2QP-CCM/GW
タンガロイ
1箱(2個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました