チップ 2QP-CCGW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.97
注文コード
57941685
品番
2QP-CCGW09T304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.7
内接円直径(Φmm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
579416852QP-CCGW09T304579416762QP-CCGW09T304 BXM20画像準備中チップ 2QP-CCM/GWタンガロイ1箱(2個)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする