大阪塗料工業
NTXウルトラックZ-1号
速乾性である。
肉持ち性に優れ、目詰まり効果が良い。
カラーシーラーとして適している。
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
用途
一般木部塗装における色押さえ及びカラーシーラー。
木工家具、パーツ塗装におけるポリサン、ウレタンサンディングの下塗りシーラー。
特性
速乾
主な用途
木
指触乾燥時間(分)
15(23℃)
希釈剤
NTXウレタンシンナー
硬化時間(時間)
1.5(23℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)0~10、(刷毛)0~10
混合比
1:01
塗り重ね可能時間(時間)
0.5~8
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
8
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
60~80
内容量
1缶(30kg)
注意
※ヤニ止めの目的では使用しないで下さい。
※速乾性のため、ポリ密着可能時間に注意して下さい。
※ポリエステル塗装の場合はシーラー面研磨を行って下さい。
※A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた(乾燥したもの)が塗装時にブツとなる場合が多々ありますので使用前に吉野紙等で必ずろ過してからご使用下さい。
※A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。
※高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3~10%のウルトラックリターダーを添加してご使用。
※B液の使用後は必ず密栓して下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21529445
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません