山岡金属工業
パラソルヒーター 電気タイプ
屋外用電気ストーブです。
スイッチONから約5秒で最高温度に達します。
遠赤効果で身体の芯から暖めます。
セキュリティー対策にも配慮しています。
用途
屋内および屋外局所暖房
仕様
(財)日本品質保証機構(JQA)認証商品・転倒時電源切断装置付・防水構造(電気部分)・漏電遮断器付
トラスコ品番
752-2142
質量(kg)
46
電源(V)
三相200
本体寸法(mm)
【傘部×全高】950×2330
電源コード(m)
4.5
消費電力(kW)
4.8
発熱量(kW/h)
4.8
暖房の目安
半径3m
標準消費電力料金(円/h)
64.8円/h
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21465623
SPH-100E48-200V3
オープン
¥
659,000
¥
724,900
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません