ワイドミュラー
壁取り付け端子台 MK3
機械などに直接取り付けられる小型端子台です。
丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。
中継用端子台として省スペース化に貢献します。
用途
スペースのない場所での中継端子台として
結線方式
スクリューレス
取付方式
直付け
接続可能電線(mm
2
)
0.33~4
長さ(mm)
15
高さ(mm)
16.1
使用温度範囲(℃)
-60~130
定格電流(A)
IEC24/UL20
接続ねじ
M2.5
端子ねじ
M2.5
適合工具
マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm
取得規格
UL、CE
絶縁被覆むき長さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467452
0273920000
3P
IEC24/UL20
IEC125/UL150
26.5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
21467477
0274120000
5P
IEC24/UL20
IEC125/UL150
45.0
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
21467495
0274320000
7P
IEC24/UL20
IEC125/UL150
63.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21467373
0243520000
12P
IEC24/UL20
IEC125/UL150V
110.0
オープン
取扱い終了
返品不可
21467468
0274020000
4P
IEC24/UL20
IEC125/UL150
35.75
オープン
取扱い終了
21467486
0274220000
6P
IEC24/UL20
IEC125/UL150
54.25
オープン
取扱い終了
返品不可
21467504
0274420000
8P
IEC24/UL20
IEC125/UL150
72.75
オープン
取扱い終了
返品不可
21467522
0274620000
10P
IEC24/UL20
IEC125/UL150
91.25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください