エタコール7
有機溶剤中毒予防規則に非該当な為、作業環境の改善に役立ちます。
特定アルコールに比べ、非常に安価で、工業用として自由に使用可能です。
用途
自動車分野・金属加工分野・電子分野における各種金属部品・プラスチック部品の脱脂洗浄
フラックス洗浄、 太陽光発電パネルの洗浄・メンテナンス
水溶性加工油、切削油の洗浄
試験器具の洗浄剤
IPA(イソプロピルアルコール)の代替品
帯電防止剤
観賞用暖炉等の燃料、燃料用アルコール
各種清掃用
プリザーブドフラワーの製作、草木染めの染料の抽出
鋳造用塗型剤の溶剤
比重0.789(20℃)
引火点(℃)15
外観無色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
内容量1缶(14kg)
フラックス洗浄、 太陽光発電パネルの洗浄・メンテナンス
水溶性加工油、切削油の洗浄
試験器具の洗浄剤
IPA(イソプロピルアルコール)の代替品
帯電防止剤
観賞用暖炉等の燃料、燃料用アルコール
各種清掃用
プリザーブドフラワーの製作、草木染めの染料の抽出
鋳造用塗型剤の溶剤