曜日別特売

シーケンサ対応コネクタ端子台

シーケンサ対応コネクタ端子台 - 東洋技研

PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。
Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
結線方式
極数
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22132942PCX-1H20-TB20-M-XYDINレールスクリューレス/MIL20P3.50.5/COM20.5/COM20.5/COM2
3,430
2,898
3,188(税込)
当日出荷
22132958PCX-1H20-TB20-K2DINレールスクリューレス/MIL20P3.5111
3,430
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
22132967PCX-1H34-TB40-K-NanoDINレールスクリューレス/MIL40P3.5111
4,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22132976PCX-1H40-TB40-K3DINレールスクリューレス/MIL40P3.5111
4,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22132985PCX-1H40-TB40-K4DINレールスクリューレス/MIL40P3.5111
4,750
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
39383899PCX-1H34-TB34-K1--34----
3,660
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39383899PCX-1H34-TB34-K119791345PCX-1H34-TB34-K1画像準備中コネクタ端子台 PCXシリーズ東洋技研1個
4,298
欠品中
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする