興和オプトロニクス
1/3型 メガピクセル・NFマウントレンズ
中心から周辺まで均質な画像を追求しました。
メガピクセル対応の光学設計により、高解像度な画質を得られます。
コンパクト化を実現しながら、低ディストーション化も達成しました。
寸法(mm)
イメージサイズ:4.8×3.6(Φ6)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス
0.1m~∞
対応フォーマット
1/3型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22175247
LM3NF
NFマウント
27
F1.8~F16
¥
43,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22175256
LM5NF
NFマウント
31
F1.8~F11
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22175265
LM9NF
NFマウント
34
F1.8~F11
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください