アサ電子工業
オルダムカップリング ASJUタイプ
小型で強力、耐久性に優れたカップリング
理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え
SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)
1.5
材質
SUS焼結/カーボンFRP
種類
オルダムタイプ
キー溝(mm)
なし
内容量
1個
全101種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
選択してください
4
5
6
6.35
8
9.53
10
12
14
15
16
18
20
軸穴径d2(Φmm)
選択してください
4
5
6
6.35
8
9.53
10
12
14
15
16
18
20
全長L(mm)
選択してください
18.8
24.5
27.4
30.4
32.5
34
40
外径(Φmm)
選択してください
16
19
22
29
32.5
37
41
101種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22178905
ASJU15-4-4
14.5
3.3
6.6
5
4
4
18.8
1.6
16
10000
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22178914
ASJU15-4-5
14.5
3.3
6.6
5
4
5
18.8
1.6
16
10000
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22178923
ASJU15-4-6
14.5
3.3
6.6
5
4
6
18.8
1.6
16
10000
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22178932
ASJU15-5-5
14.5
3.3
6.6
5
5
5
18.8
1.6
16
10000
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22178948
ASJU15-5-6
14.5
3.3
6.6
5
5
6
18.8
1.6
16
10000
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22178957
ASJU15-6-6
14.5
3.3
6.6
5
6
6
18.8
1.6
16
10000
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22178966
ASJU17-5-5
16.8
4.3
8.8
7.2
5
5
24.5
2.2
19
10000
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22178975
ASJU17-5-6
16.8
4.3
8.8
7.2
5
6
24.5
2.2
19
10000
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22178984
ASJU17-5-6.35
16.8
4.3
8.8
7.2
5
6.35
24.5
2.2
19
10000
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22178993
ASJU17-6-6
16.8
4.3
8.8
7.2
6
6
24.5
2.2
19
10000
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179002
ASJU17-6-6.35
16.8
4.3
8.8
7.2
6
6.35
24.5
2.2
19
10000
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179018
ASJU17-6.35-6.35
16.8
4.3
8.8
7.2
6.35
6.35
24.5
2.2
19
10000
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179027
ASJU20-6-6
20
4.8
10
8.2
6
6
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179036
ASJU20-6-6.35
20
4.8
10
8.2
6
6.35
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179045
ASJU20-6-8
20
4.8
10
8.2
6
8
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179054
ASJU20-6-9.53
20
4.8
10
8.2
6
9.53
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179063
ASJU20-6-10
20
4.8
10
8.2
6
10
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179072
ASJU20-6.35-6.35
20
4.8
10
8.2
6.35
6.35
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179088
ASJU20-6.35-8
20
4.8
10
8.2
6.35
8
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22179097
ASJU20-6.35-9.53
20
4.8
10
8.2
6.35
9.53
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179106
ASJU20-6.35-10
20
4.8
10
8.2
6.35
10
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179115
ASJU20-8-8
20
4.8
10
8.2
8
8
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179124
ASJU20-8-9.53
20
4.8
10
8.2
8
9.53
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179133
ASJU20-8-10
20
4.8
10
8.2
8
10
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
22179142
ASJU20-9.53-9.53
20
4.8
10
8.2
9.53
9.53
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22179158
ASJU20-9.53-10
20
4.8
10
8.2
9.53
10
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22179167
ASJU20-10-10
20
4.8
10
8.2
10
10
27.4
3.2
22
8000
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179176
ASJU26-6-6
26
5.5
11.5
12
6
6
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179185
ASJU26-6-6.35
26
5.5
11.5
12
6
6.35
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179194
ASJU26-6-8
26
5.5
11.5
12
6
8
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179203
ASJU26-6-9.53
26
5.5
11.5
12
6
9.53
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179212
ASJU26-6-10
26
5.5
11.5
12
6
10
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179228
ASJU26-6-12
26
5.5
11.5
12
6
12
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179237
ASJU26-6.35-6.35
26
5.5
11.5
12
6.35
6.35
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179246
ASJU26-6.35-8
26
5.5
11.5
12
6.35
8
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179255
ASJU26-6.35-9.53
26
5.5
11.5
12
6.35
9.53
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179264
ASJU26-6.35-10
26
5.5
11.5
12
6.35
10
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179273
ASJU26-6.35-12
26
5.5
11.5
12
6.35
12
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179282
ASJU26-8-8
26
5.5
11.5
12
8
8
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179298
ASJU26-8-9.53
26
5.5
11.5
12
8
9.53
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179307
ASJU26-8-10
26
5.5
11.5
12
8
10
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179316
ASJU26-8-12
26
5.5
11.5
12
8
12
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179325
ASJU26-9.53-9.53
26
5.5
11.5
12
9.53
9.53
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179334
ASJU26-9.53-10
26
5.5
11.5
12
9.53
10
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179343
ASJU26-9.53-12
26
5.5
11.5
12
9.53
12
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179352
ASJU26-10-10
26
5.5
11.5
12
10
10
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179368
ASJU26-10-12
26
5.5
11.5
12
10
12
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22179377
ASJU26-12-12
26
5.5
11.5
12
12
12
30.4
6
29
6500
0.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179386
ASJU30-8-8
30
6
12
13
8
8
32.5
15
32.5
6200
0.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22179395
ASJU30-8-10
30
6
12
13
8
10
32.5
15
32.5
6200
0.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ