曜日別特売

ディスク型カップリング C1Sタイプ

ディスク型カップリング C1Sタイプ - アサ電子工業ディスク型カップリング C1Sタイプ - アサ電子工業ディスク型カップリング C1Sタイプ - アサ電子工業

Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応
ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ
ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大

外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000種類ディスクタイプディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし内容量1個
全108種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22192458C1CFS-6-66642±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192467C1CFS-6-86842±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192476C1CFS-6-9.5369.5342±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192485C1CFS-6-1061042±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192494C1CFS-6-1261242±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192503C1CFS-6-1461442±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192512C1CFS-6-1561542±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192528C1CFS-6-1661642±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192537C1CFS-8-88842±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
翌々日出荷
返品不可
22192546C1CFS-8-9.5389.5342±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192555C1CFS-8-1081042±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
翌々日出荷
返品不可
22192564C1CFS-8-1281242±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192573C1CFS-8-1481442±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
翌々日出荷
返品不可
22192582C1CFS-8-1581542±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192598C1CFS-8-1681642±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192607C1CFS-9.53-9.539.539.5342±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192616C1CFS-9.53-109.531042±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192625C1CFS-9.53-129.531242±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192634C1CFS-9.53-149.531442±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192643C1CFS-9.53-159.531542±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192652C1CFS-9.53-169.531642±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192668C1CFS-10-10101042±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192677C1CFS-10-12101242±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192686C1CFS-10-14101442±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192695C1CFS-10-15101542±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192704C1CFS-10-16101642±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192713C1CFS-12-12121242±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192722C1CFS-12-14121442±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192738C1CFS-12-15121542±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192747C1CFS-12-16121642±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192756C1CFS-14-14141442±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192765C1CFS-14-15141542±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192774C1CFS-14-16141642±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192783C1CFS-15-15151542±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192792C1CFS-15-16151642±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192808C1CFS-16-16161642±0.54.540.6
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192817C1CGS-6-66644±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192826C1CGS-6-86844±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192835C1CGS-6-9.5369.5344±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192844C1CGS-6-1061044±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192853C1CGS-6-1261244±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192862C1CGS-6-1461444±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192878C1CGS-6-1561544±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192887C1CGS-6-1661644±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192896C1CGS-8-88844±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192905C1CGS-8-9.5389.5344±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192914C1CGS-8-1081044±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192923C1CGS-8-1281244±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192932C1CGS-8-1481444±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22192948C1CGS-8-1581544±0.56.530.4
オープン
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする