曜日別特売

プラスチックモールドカップリング EGPタイプ

プラスチックモールドカップリング EGPタイプ - アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGPタイプ - アサ電子工業
(2件のレビュー)

柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V

許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22201558EGP 22-3-35.4222.83322.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201567EGP 22-3-45.4222.83422.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201576EGP 22-3-55.4222.83522.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201585EGP 22-3-65.4222.83622.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201594EGP 22-3-85.4222.83822.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201603EGP 22-4-45.4222.84422.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201612EGP 22-4-55.4222.84522.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22201628EGP 22-4-65.4222.84622.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201637EGP 22-4-85.4222.84822.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201646EGP 22-5-55.4222.85522.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201655EGP 22-5-65.4222.85622.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201664EGP 22-5-85.4222.85822.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201673EGP 22-6-65.4222.86622.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
22201682EGP 22-6-85.4222.86822.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
22201698EGP 22-8-85.4222.88822.2±0.41.6
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201707EGP 28-5-58.8283.65532±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201716EGP 28-5-68.8283.65632±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201725EGP 28-5-88.8283.65832±0.43.0
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201734EGP 28-5-108.8283.651032±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
22201743EGP 28-5-128.8283.651232±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201752EGP 28-6-68.8283.66632±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201768EGP 28-6-88.8283.66832±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201777EGP 28-6-108.8283.661032±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22201786EGP 28-6-128.8283.661232±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
22201795EGP 28-8-88.8283.68832±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201804EGP 28-8-108.8283.681032±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201813EGP 28-8-128.8283.681232±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201822EGP 28-10-108.8283.6101032±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201838EGP 28-10-128.8283.6101232±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201847EGP 28-12-128.8283.6121232±0.43.0
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22201673
2023-05-02
用途: 操作ノブの延長シャフト結合用
白梅酒造株式会社

一個ずつ検印済の箱に入っていて実物も品質の良さを感じます。当方の使用では過剰品質でしょうが、樹脂部分の劣化などの心配もない良い製品だと思います。

対象商品 : 22201594
2022-01-19
用途: モーターと回転体との軸径の違いを補正する。
製造業

多少の軸の傾きも吸収して回転を伝えることができたため大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする