ミラコン
バスアップ
浴そうとタイルすき間のヒビ割れや穴埋め補修に使えます。
濡れた面や浴室など湿った場所でも乾かさずに作業できます。
成分
主溶液A剤:水溶性接着液、ヒビ割れ防止剤、防水剤
パウダーB剤:石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤
用途
ホーロー、ステンレス、ポリ、タイル浴槽とタイルのすき間の充填
使用の目安
幅5mm×深さ5mmで約2m
乾燥時間
20℃で約24時間
内容量
1箱(150g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255722
BSU-2
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください