曜日別特売

水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒

水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

溶接ヒュームの発生量を低減した特殊系すみ肉溶接棒です。
水平及び下向すみ肉溶接でスラグはく離が極めて優れ、再アーク性が良く、等脚長の光沢ある美しいビード形状となります。
更に、軟吸湿タイプですので、通常の保管状態では再乾燥を省略することができます。
グラビディ溶接にも適しています。

用途造船、建築、橋梁、その他一般構造物の下向すみ肉及びすみ肉の溶接。(棒端)緋、(棒横)淡黄タイプ特殊系伸び(%)26引張強度(MPa)490吸収エネルギー(J)84(0℃)内容量1箱(5kg×4箱)
注意
※被覆材が過度に吸湿すると、ヒューム量の増加、アンダカットの発生、ビードの不揃いなどの原因になるので、使用前に70~120℃で約60分乾燥してください。
※鋼板の板厚や表面状態、運棒比などにより、適正電流が異なるので、づラグの動きを見て電流を調整してください。
※適正運棒比は、手溶接の場合は0.8~1.8、重力式溶接の場合は1.0~1.8の範囲です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22298797EX-4(Φ4.0×550)4.0550(下向け)160~200、(水平すみ肉)160~200
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22298806EX-4(Φ4.5×700)4.5700-
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22298815EX-4(Φ5.0×550)5.0550(下向け)200~250、(水平すみ肉)200~250
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22298824EX-4(Φ5.0×700)5.0700(下向け)200~250、(水平すみ肉)200~250
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
22298833EX-4(Φ6.0×550)6.0550(下向け)250~300、(水平すみ肉)250~300
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする