ELPA
電球形蛍光ランプ 100W形
(1件のレビュー)
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金
E26
質量(g)
110
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
65×135
定格消費電力(W)
21
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
330
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22449525
EFA25ED/21-A101H
1300
3波長形昼光色
オープン
¥
1,327
¥
1,460
(税込)
当日出荷
22449534
EFA25EL/21-A102H
1360
3波長形電球色
オープン
¥
1,327
¥
1,460
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください