AQUASYSTEM アドブルーポンプ ポリドラム用 アドブルーポンプ ポリドラム用 商品レビューを投稿する クリーンに液体を保つためのフィルター付で、アドブルーに適したポンプ。 仕様 PSE認定 材質 (接液部本体)、PP、(接液部シール)フッ素、(接液部ポンプ)PP 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 1.7 電圧(V) 交流単相100 消費電力(W) 170 最大吐出量(L/min) 50 最大揚程(m) 5 ホース長さ(m) 2 ポンプ SUS電動モーターポンプ 内容量 1個(5kg) ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 Abf-25d 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 22565628 Abf-25d ¥79,800 ¥69,900 1 ¥69,900 ¥76,890 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウトラック用品尿素水 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 尿素水 高品位 AdBlue(アドブルー) 尿素SCRシステム専用 モノタロウ 税込¥1,859〜 ¥1,690〜 (113) 2. アドブルー用ドラムセット アクアシステム 税込¥196,900 ¥179,000 (0) 3. アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ アクアシステム 税込¥87,890 ¥79,900 (0) 4. コダマ パワートートP コダマ樹脂 税込¥65,890 ¥59,900 (0) 5. アドブルー簡易ディスペンサーキット 24V用 タカトテクニカ 税込¥218,900 ¥199,000 (0) 6. AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水 日産化学 税込¥2,189〜 ¥1,990〜 (21) 7. サンバルク#1000TCー2 黒/白 三甲(サンコー) 税込¥218,900 ¥199,000 (0) 8. アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ アクアシステム 税込¥87,890 ¥79,900 (0) 9. アドブルー用コンテナセット PRO アクアシステム 税込¥372,900 ¥339,000 (0) 10. アドブルーポンプ IBCタンク用 AQUASYSTEM 税込¥76,890 ¥69,900 (0) 11. アドブルー用コンテナセット BASIC アクアシステム 税込¥229,900 ¥209,000 (0) 12. ケミドラム用手動ポンプセット エイチツー 税込¥7,689 ¥6,990 (0) 13. アドブルー(高品位尿素水) 新日本化成 税込¥1,529〜 ¥1,390〜 (2) 14. ラクオート(電動) 工進 税込¥9,889 ¥8,990 (50) 15. (QZ001)ADBLUE 5L 三菱ふそう 税込¥1,650 ¥1,500 (0) 16. IBCタンク用自重落下ホースキット エイチツー 税込¥19,690〜 ¥17,900〜 (0) 17. 手廻しドラムポンプ 工進 税込¥8,459〜 ¥7,690〜 (12) 18. アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ アクアシステム 税込¥28,490 ¥25,900 (0) 19. プラスチックドラム 三甲(サンコー) 税込¥5,489〜 ¥4,990〜 (2) 20. 給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO 税込¥1,273 ¥1,157 (21) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。