コーディネイツ ステンレス製ナイフ

コーディネイツ ステンレス製ナイフ CORELLE(コレール)

サテン仕上げのカラトリー。
ランチョンマットと組み合わせてトータルコーディネート。

食器の種類洋食器 材質18-8ステンレス鋼 種別ナイフ 寸法(幅)約18mm 寸法(全長)(mm)約215 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22930565 BC-4007
750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする