クールロボGT2

クールロボGT2 - DAYTONA(デイトナ)

クールロボGTがリニューアル。低音を重視した高音質スピーカーを採用し、本体の音質チューニングを見直すことで音質が大幅にアップしました。フルフェイスヘルメット用マイクを小型化することで、スペースのせまいヘルメットにも対応出来るようにしました。「聴きながらトーク」「音楽シェア」機能を標準装備しました。従来からご好評いただいている日本語音声案内、FMラジオ等の機能は継続しています。本体デザインを変更することで、よりスポーティーになりました。
通話時間:12時間
防水性能:IP67
作動温度:-10℃~50℃
Bluetooth仕様:対応プロファイル(HSP, HFP, A2DP, AVRCP)、バージョン4.0
バッテリー:リチウムイオン
本体重量:47g
本体寸法:L80mm×W44mm×H27mm

2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22946473917101個
¥28,000
取扱い終了
22946482917141セット(2個)
¥54,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする